曜日別特売

アルミモール パネル縁コ型

アルミモール パネル縁コ型 - アルインコアルミモール パネル縁コ型 - アルインコアルミモール パネル縁コ型 - アルインコアルミモール パネル縁コ型 - アルインコアルミモール パネル縁コ型 - アルインコアルミモール パネル縁コ型 - アルインコアルミモール パネル縁コ型 - アルインコアルミモール パネル縁コ型 - アルインコ

モール材パネル縁

用途建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。内容量1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
全18種類を絞り込む
幅(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28733724FM190BLS6063Sブロンズ51020001
1,110
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733767FM190SLS6063Sシルバー51020001
900
739
813(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733785FM191BLS6063Sブロンズ71020001
1,190
989
1,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733828FM191SLS6063Sシルバー71020001
1,000
829
912(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733846FM192BLS6063Sブロンズ91020001
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733889FM192SLS6063Sシルバー91020001
1,110
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733715FM190BS6063Sブロンズ510-1
330
取扱い終了
返品不可
28733733FM190GS6063Sマットグレー510-1
390
取扱い終了
返品不可
28733749FM190GLS6063Sマットグレー510-1
800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733758FM190SS6063Sシルバー510-1
280
取扱い終了
返品不可
28733776FM191BS6063Sブロンズ710-1
370
取扱い終了
返品不可
28733794FM191GS6063Sマットグレー710-1
420
取扱い終了
返品不可
28733803FM191GLS6063Sマットグレー710-1
850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733819FM191SS6063Sシルバー710-1
310
取扱い終了
返品不可
28733837FM192BS6063Sブロンズ910-1
390
取扱い終了
返品不可
28733855FM192GS6063Sマットグレー910-1
440
取扱い終了
返品不可
28733864FM192GLS6063Sマットグレー910-1
920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733873FM192SS6063Sシルバー910-1
330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
131:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする