アルインコ
アルミモール 見切りコ型
モール材見切り
用途
建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28733934
FM194SL
S6063S
シルバー
13
7
2000
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733898
FM193G
S6063S
マットグレー
13
5.5
-
¥
390
取扱い終了
返品不可
28733907
FM193GL
S6063S
マットグレー
13
5.5
-
¥
710
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733916
FM193GS
S6063S
マットグレー
13
5.5
-
¥
350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28733925
FM194S
S6063S
シルバー
13
7
-
¥
330
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。