アルインコ
アルミノンスリップ
階段の滑り止めに使います。
用途
建築資材 階段などの滑り止めに。
長さ(mm)
14.5
材質
アルミ
幅(mm)
38
厚さ(mm)
2.3
内容量
1本
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28734293
FM241B
849-5153
1000
0.2
ブロンズ
64-5011-70
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28734309
FM241BL
849-5154
2000
0.4
ブロンズ
64-5011-71
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28734318
FM241S
849-5155
1000
0.2
シルバー
64-5011-72
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28734327
FM241SL
849-5156
2000
0.4
シルバー
64-5011-73
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。