曜日別特売

アルミノンスリップ タイヤ仕様

アルミノンスリップ タイヤ仕様 - アルインコアルミノンスリップ タイヤ仕様 - アルインコアルミノンスリップ タイヤ仕様 - アルインコアルミノンスリップ タイヤ仕様 - アルインコアルミノンスリップ タイヤ仕様 - アルインコアルミノンスリップ タイヤ仕様 - アルインコアルミノンスリップ タイヤ仕様 - アルインコアルミノンスリップ タイヤ仕様 - アルインコ
(3件のレビュー)

階段の滑り止めに使います。

用途建築資材 階段などの滑り止めに。高さ(mm)19幅(mm)35材質アルミ 塩ビ内容量1本
注意
※個人宅配送不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28734336FM243B849-515710000.3ベージュ64-5011-74
1,790
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
28734345FM243BL849-515820000.6ベージュ64-5011-75
3,560
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28734354FM243G849-515910000.3グレー64-5011-76
1,790
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
28734363FM243GL849-516020000.6グレー64-5011-77
3,560
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28734354
2021-11-22
用途: 階段の防水工事後に取り付け
なんでもや

前回も購入しました。しかし、まだ1回目の購入後にまだ、取付していません。階段の防水工事で、滑りやすくなると思い、防水工事後に取り付ける予定です。取付方法の説明文書が添付されていて、注意点などがあればもっと良いと思います。まずは防水工事後に取り付けてみます。

対象商品 : 28734354
2021-11-09
用途: 階段の防水工事後に取り付け
なんでもや

階段の防水工事日が12月中頃の予定です。その後に取り付け予定で本日品物を見て、しっかりしていると感じています。取付方法とかの説明書を添付されているかと思っていましたが、ありませんでした。そこが、ちょっと残念でした。

対象商品 : 28734336
2020-01-09
用途: 個人宅屋内階段リフォーム時

商品ベース部取付後、滑り止めになる部分(タイヤ)装着時も、容易に取付けが出来き作業後の感じ良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする