曜日別特売

アルミテラス柱

アルミテラス柱 - アルインコアルミテラス柱 - アルインコアルミテラス柱 - アルインコアルミテラス柱 - アルインコ
(1件のレビュー)
用途建築資材 テラス柱材 見栄えを良くします。仕様波板用材質S6063S B1アルマイト幅(mm)60厚さ(mm)1.3質量(kg)2.4高さ(mm)60長さ(m)3内容量1本
注意
※個人宅配送不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28734458HP101B125-0596ブロンズ64-5011-91
9,880
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28734467HP101K125-0674ブラック64-5011-92
10,560
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: テラスの支柱
有限会社オカド

40×40だと不安なので60×60を支柱に建てることに
40×40を土台としてその下地ベースに被さるように支柱を立てました
とてもも安定し満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする