曜日別特売

ラベルアプリケーター (角形ラベル用)

ラベルアプリケーター (角形ラベル用) - TOWA (ラベラー)ラベルアプリケーター (角形ラベル用) - TOWA (ラベラー)ラベルアプリケーター (角形ラベル用) - TOWA (ラベラー)ラベルアプリケーター (角形ラベル用) - TOWA (ラベラー)ラベルアプリケーター (角形ラベル用) - TOWA (ラベラー)
(1件のレビュー)

電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。
ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。

用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。適合(利用可能ラベル)角型巻外径(cm)【ラベル最大】10内容量1台
注意
※ラベルサイズ・形状により機種が異なります。仕様表をご確認願います。
※3インチ紙管をご利用の際は3インチラベルコア(別売)をご利用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例28740959APN10-30【ラベル(最小~最大)】10~15【ラベル(最小~最大)】20~30、【最大台紙】34【ラベル間】2
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
※使用例28740968APN-30【ラベル(最小~最大)】18~60【ラベル(最小~最大)】20~30、【最大台紙】34【ラベル間】2~3
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
※使用例28740977APN-60【ラベル(最小~最大)】18~60【ラベル(最小~最大)】25~60、【最大台紙】64【ラベル間】2~3
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
※使用例28740986APN-100【ラベル(最小~最大)】18~60【ラベル(最小~最大)】50~100、【最大台紙】104【ラベル間】2~3
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28740968
2022-05-05
用途: 無地袋アクセント ラベル
株式会社石田屋今市工場

安定的に貼り付けられる。
シール押さえプレートの部分が金属疲労により欠損が早い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする