曜日別特売

ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応)

ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応) - TOWA (ラベラー)ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応) - TOWA (ラベラー)ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応) - TOWA (ラベラー)ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応) - TOWA (ラベラー)

電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。
ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。

用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。適合(利用可能ラベル)角型・丸型・楕円型長さ(mm)【ラベル(最小~最大)】20~60ピッチ(mm)【ラベル間】2~3巻外径(cm)【ラベル最大】10内容量1台
注意
※ラベルサイズ・形状により機種が異なります。仕様表をご確認願います。
※3インチ紙管をご利用の際は3インチラベルコア(別売)をご利用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例28740995APF-30【ラベル(最小~最大)】20~30、【最大台紙】34
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
※使用例28741004APF-60【ラベル(最小~最大)】20~60、【最大台紙】64
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
※使用例28741013APF-100【ラベル(最小~最大)】20~100、【最大台紙】104
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする