LEC(レック)
ワイドツールフック(粘着)
フック部に奥行きがあるので、持ち手が厚い調理器具などが掛けやすいです。サビに強いステンレス金具を使用しているので、水周りでも使えます。
用途
持ち手が厚い調理器具などに。
取付け方法
粘着テープ
仕様
ワイド
材質
本体:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)
35×35×70
タイプ
ツールフック
耐荷重(kg)
2
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28741065
K-642
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください