LEC(レック)
レックの食器洗い
泡立ち・水切れの良い食器洗いスポンジです。
ナイロンメッシュでスポンジを包んでいるので汚れ落ちが良く丈夫です。
使いやすいスリムサイズです。
薄手なので、コップの底もラクに洗えます。
用途
食器洗い用
仕様
食器洗い
材質
ネット:ナイロン、スポンジ:ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
80×20×165
質量(g)
11
タイプ
ナイロンメッシュ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※色の指定はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28741153
K-008
¥
109
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください