LEC(レック)
ルームフック(粘着)
(1件のレビュー)
「粘着・木ネジ」選べる取付け。カギなど小物の整理に便利な5連タイプのフックです。サビに強いステンレス金具。
用途
リビング収納に。
仕様
5連
材質
支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)
275×30×60
タイプ
ルームフック
耐荷重(kg)
2
取付け方法
粘着テープ(木ネジ付き)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28741178
H-283
¥
522
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください