らくらくズボンハンガー

らくらくズボンハンガー - LEC(レック)らくらくズボンハンガー - LEC(レック)らくらくズボンハンガー - LEC(レック)らくらくズボンハンガー - LEC(レック)らくらくズボンハンガー - LEC(レック)らくらくズボンハンガー - LEC(レック)
(2件のレビュー)

ズボンを広げて干せるので、厚手のズボンも早く乾きます。ズボンの裾を持ち上げて、「W」型で干すことができるので、マンションベランダなどの低竿でもズボンの裾が地面につきません。スライドアームが伸縮して、大きいサイズのズボンにも対応できます(ウエスト部分約115cmまで対応)。ジーンズなど乾きにくい衣類もらくらく乾きます。竿にしっかりと固定し、風での落下を防ぐグリップ式です。直径38mmまでの太竿にも対応できます。2本組です。

用途洗濯ハンガー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28741223W-4771個(2本組)
オープン
439
483(税込)
当日出荷
28741239W-4781セット(2本)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「らくらくズボンハンガー伸縮」篇 1分6秒 レック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28741239W-47828741223W-477W-478 らくらくズボンハンガー LEC(レック) 28741223らくらくズボンハンガーLEC(レック)1個(2本組)
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28741223
2022-08-16
用途: スポーツタオルやバスタオルほし
その他業種

本来のズボンハンガーとして使いたかったが、個人的にはとても使いづらかった。思ったよりズボンに空間ができず、さほど渇きが早まらなかった。横に広げてバスタオルなど大きめのタオル干しになってる。

対象商品 : 28741223
2022-03-12
用途: ズボン
製造業

すごくいいです。小さめから大きめまで使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする