曜日別特売

水99% ペット用ウェットシート

水99% ペット用ウェットシート - LEC(レック)水99% ペット用ウェットシート - LEC(レック)水99% ペット用ウェットシート - LEC(レック)
(3件のレビュー)

ペットがなめても安心なウェットティッシュ(ペット用)です。生産開始からパッケージまで、人の手が一切触れずに製造。徹底的に衛生管理された日本国内の自社工場でつくられています。パラベン・アルコール・香料・PGは使用していません。手足、おしり、口や目、耳まわりにも使用できます。毎日のお散歩や日常のお手入れに便利です。

用途ペット用成分水・ベタイン・BG・ベンザルコニウムクロリド・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニルシートサイズ(mm)180×135
注意
※このシートは水に解けません。トイレには流さないでください。
※ペットのお肌に異常があるときやお肌に合わない場合には、使用しないでください。
※お子様の誤飲・誤食・誤使用を避けるため、手の届かない場所に保管してください。
※火気の近くでの使用・保存はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28741896E-1331個(80枚×3パック)流せないレーヨン・ポリエステル 不織布672
424
419
461(税込)
当日出荷
28741887E-1351個(70枚×2パック)流せるパルプ・レーヨン不織布550
380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: ペット用
卸売・小売業

ペットの散歩帰りの足ふきにつかっています。コスパ良いです!

対象商品 : 28741896
2020-11-18
用途: お掃除に

ペット用とありますが、掃除に使っています。消耗品なので掃除には十分です。★

対象商品 : 28741896
2020-09-13
用途: ペットの足ふき
メンテナンスKMサービス業

水99パーセントなのて安心してワンちゃんに使用出来るのですごく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする