広がるピンフック

広がるピンフック - LEC(レック)広がるピンフック - LEC(レック)広がるピンフック - LEC(レック)広がるピンフック - LEC(レック)広がるピンフック - LEC(レック)広がるピンフック - LEC(レック)広がるピンフック - LEC(レック)広がるピンフック - LEC(レック)
(3件のレビュー)

道具を使わず、ひと押しでらくらく取り付け! 広がるピンでしっかり固定します。石こうボードにかんたんに取り付けることができます。小さいのに高耐荷重4kg!壁紙・布壁紙・ビニル壁紙張りなどの石こうボード壁に取り付け可能です。

用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納にサイズS耐荷重(kg)4内容量1パック(3個)
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※この商品に使用しているピンは鋭利なので、幼児の手の届かない所に保管してください。※荷重制限をお守りください。※壁面を傷める原因となるため、フックの先端に荷重をかけたり、衝撃のかかる掛け方はしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28741993H-686本体・フック:ABS樹脂、押しピン:ポリプロピレン・ステンレス鋼線15×40×35H22
272
269
296(税込)
当日出荷
73963006H-687本体:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、押しピン:ポリプロピレン・ステンレス鋼線15×35×40H26
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73963006
2022-03-14
用途: 会社の壁に
鉱業

リピートです。簡単に設置でき、丈夫で見た目がいいです。古くなったフックを少しづつ交換していますが、ある程度耐荷重もあるのでおなじもので変更でき、統一感もでて満足です。

対象商品 : 73963006
2021-09-14
用途: 事務所内
鉱業

普通のピンだと抜け落ちてくる事務所の壁だが、このピンフックは落ちないのでリピートして使っている。ストックがなくなったらまた買う。

対象商品 : 73963006
2021-10-23
用途: 備品を掛けるフックとして使用
ケイオー開発株式会社サービス業

しっかりと固定できて耐荷重も十分で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする