LEC(レック)
粘着ハングフック
(1件のレビュー)
天板につけて吊り下げも対応できます。フック部はサビに強く丈夫なステレス製。お得な8個入りです。
用途
リビング収納に。
材質
支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)
30×20×40
タイプ
フック
取付け方法
粘着テープ
耐荷重(g)
500
内容量
1パック(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28742246
H-601
¥
435
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください