LEC(レック)
ネジ止めポールホルダー
直径10~16mmのポールやのれん棒をしっかりキャッチ、固定できます。ネジをしめるだけの簡単取り付けなので、取り付け部にキズをつけません。挟みこむ桟がタテでもヨコでも取り付けることができます。
用途
ポールやのれん棒に。
材質
本体:ABS樹脂、ストッパー:ポリエチレン、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
20×60×50
タイプ
ポールホルダー
耐荷重(kg)
2(2個)
取付け方法
ねじ止め※直径10~16mmのポール・のれん棒/厚さ37mm以下、奥行き10mm以上の窓枠・桟等
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28742264
H-417
¥
544
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください