時計フック(ピン)

時計フック(ピン) - LEC(レック)時計フック(ピン) - LEC(レック)時計フック(ピン) - LEC(レック)時計フック(ピン) - LEC(レック)時計フック(ピン) - LEC(レック)

ピン2本でしっかり取り付けられる。薄型デザインで壁面にスッキリかけられます。フックは時計で隠れます。

用途時計用材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス鋼線寸法(mm)20×30×25タイプ時計フック耐荷重(kg)1.5取付け方法ピン内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28742325H-421
218
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする