曜日別特売

詰まりにくい洗面台ゴミストッパー

詰まりにくい洗面台ゴミストッパー - LEC(レック)詰まりにくい洗面台ゴミストッパー - LEC(レック)詰まりにくい洗面台ゴミストッパー - LEC(レック)詰まりにくい洗面台ゴミストッパー - LEC(レック)詰まりにくい洗面台ゴミストッパー - LEC(レック)詰まりにくい洗面台ゴミストッパー - LEC(レック)
(1件のレビュー)

洗面台の排水口用。置くだけで取り付け簡単です。特許出願中の水通りの良い特殊形状なので、ゴミや髪の毛をキャッチしても水がたまらず、排水口の詰まりを防止します。コンタクトやアクセサリーなどの流出防止にも。上部に飛び出たツマミがついているので、手を汚さずにつまんで取り外すことができます。排水口内径約30~45mmに対応(※角形など一部特殊な形状には対応できない場合があります)。使い捨てではありませんが、汚れが気になったら取り換えられるよう、お得な5個入りです。

用途洗面台の排水口用材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(mm)55×55×30H質量(g)32タイプ置き型内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28742368BB-507
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28742368
2021-02-27
用途: 洗面所でのコンタクトレンズ洗浄時

ステンレスメッシュ製よりも水栓へのフィット感が高い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする