シューズハンガー

シューズハンガー - LEC(レック)シューズハンガー - LEC(レック)シューズハンガー - LEC(レック)シューズハンガー - LEC(レック)シューズハンガー - LEC(レック)

水切れの良い角度をキープして干せるシューズハンガー。取り外したインソールや靴ヒモも一緒に干すことができる。
フックが360度回転する。上下に連結すれば2足干すこともできる。上履き、スニーカー、ベビーシューズ、サンダル、もちろん大人の靴にも使える。

用途洗濯ハンガー材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)225×30×300H質量(g)86タイプシューズハンガーピンチ数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28743183W-479
218
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする