激コロハイブリッド粘着50周

激コロハイブリッド粘着50周 - LEC(レック)激コロハイブリッド粘着50周 - LEC(レック)激コロハイブリッド粘着50周 - LEC(レック)激コロハイブリッド粘着50周 - LEC(レック)激コロハイブリッド粘着50周 - LEC(レック)激コロハイブリッド粘着50周 - LEC(レック)激コロハイブリッド粘着50周 - LEC(レック)激コロハイブリッド粘着50周 - LEC(レック)
(1件のレビュー)

いろんな床に! カーペットはもちろん、フローリングや畳、ビニール床にも使えるマルチタイプです。イライラ解消! スパっと切れるスゴ技ななめカットです。「うまく切れない」「めくり口が見つからない」そんな不満を解消したカーペットクリーナーです。めくり口がわかりやすい【めくり側お知らせ矢印】と【切れ端まるわかりライン】が印刷されています。転がす方向がわかりやすい【回転方向矢印マーク】付きです。カットが簡単です。ひっぱるだけでスパっと切れる【斜めミシン目】です。各社のクリーナー本体で使える共通サイズです。

用途カーペットはもちろん、フローリングや畳、ビニール床に。材質テープ:粘着加工紙寸法(mm)160×50×50H商品タイプスペア適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃具です。用途以外には使用しないでください。※変形することがあるので、テープの上に重いものをのせないでください。※床面に糊が移行することがありますので、テープを床に強く押し当てたり、テープを使用中に横方向に力をかけて動かさないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28743436S-7751パック(3巻)320
651
649
714(税込)
当日出荷
28743427S000051パック(6巻)719
1,301
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28743436
2020-12-19
用途: 清掃 メンテナンスの時
有限会社都建物管理サービス業

床材 選びません。切り取りやすい。
ゴミ しっかりキャチします。オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする