曜日別特売

激コロスゴ技カットスジ強粘70周

激コロスゴ技カットスジ強粘70周 - LEC(レック)激コロスゴ技カットスジ強粘70周 - LEC(レック)激コロスゴ技カットスジ強粘70周 - LEC(レック)激コロスゴ技カットスジ強粘70周 - LEC(レック)激コロスゴ技カットスジ強粘70周 - LEC(レック)激コロスゴ技カットスジ強粘70周 - LEC(レック)激コロスゴ技カットスジ強粘70周 - LEC(レック)激コロスゴ技カットスジ強粘70周 - LEC(レック)
(1件のレビュー)

イライラ解消! スパっと切れるスゴ技ななめカットです。「うまく切れない」「めくり口が見つからない」そんな不満を解消したカーペットクリーナーです。カーペットの凹凸に入り込む、スジ塗り強粘着タイプです。めくり口がわかりやすい【めくり側お知らせ矢印】と【切れ端まるわかりライン】が印刷されています。転がす方向がわかりやすい【回転方向矢印マーク】付きです。カットが簡単。ひっぱるだけでスパっと切れる【斜めミシン目】です。各社のクリーナー本体で使える共通サイズです。

用途カーペット用材質テープ:粘着加工紙寸法(mm)160×50×50H商品タイプスペア適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は清掃具です。用途以外には使用しないでください。※付属テープはカーペット用です。フローリング、クッションフロア、畳などの平滑面に使用すると、テープが貼り付きますので使用しないでください。※絹や毛足の長いカーペット、繊維の抜けやすい特殊なカーペットには使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74071104S-7711パック(3巻)370
515
459
505(税込)
当日出荷
28743445S000041パック(6巻)770
1,044
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 畳とカーペットに使用
医療法人セイト会播磨医院医療・福祉・介護関連業

きちんと汚れを吸着し、使用した後もめくってはがしやすく
他社に比べると断然使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする