LEC(レック)
激落ちボアふきん
油汚れに強く、水拭きすると簡単に油汚れが落ちるお掃除クロス。使用後、干して早く乾くようにボア面を片面仕様にしているので、衛生的。
用途
油汚れに
材質
レーヨン100%
寸法(mm)
約200×300
色
ホワイト・ピンク・ブルー
質量(g)
74
タイプ
ボアふきん
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28743506
S-428
¥
670
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください