激落ち黒カビくん

激落ち黒カビくん - LEC(レック)激落ち黒カビくん - LEC(レック)激落ち黒カビくん - LEC(レック)激落ち黒カビくん - LEC(レック)激落ち黒カビくん - LEC(レック)激落ち黒カビくん - LEC(レック)激落ち黒カビくん - LEC(レック)激落ち黒カビくん - LEC(レック)

研磨スポンジ&極細ブラシの両面を使い分けることで浴室の汚れとカビを落とします。V字カットの先端が壁の隅まで届くお風呂用スポンジです。立たせた時に水切れが良くなるアーチ型形状です。収納に便利な吊り下げ紐付きです。

用途浴槽お掃除に。適合用途風呂掃除材質クロス:ナイロン不織布(研磨剤入り、特殊ゴム加工)、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ブラシ:ポリプロピレン、ヒモ:ナイロン寸法(mm)85×40×160H質量(g)17タイプカビ取りシリーズ激落ちくん繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本品は浴室・浴槽用清掃具です。本来の用途以外には使用しないでください。※使用する前に必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。※漂白剤、カビ除去剤はスポンジが劣化しますので、本品には使用しないでください。※火のそばや高温になる場所には置かないでください。※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73963322S-768
451
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする