曜日別特売

激落ちくん 排水管ロングブラシ

激落ちくん 排水管ロングブラシ - LEC(レック)激落ちくん 排水管ロングブラシ - LEC(レック)激落ちくん 排水管ロングブラシ - LEC(レック)激落ちくん 排水管ロングブラシ - LEC(レック)激落ちくん 排水管ロングブラシ - LEC(レック)激落ちくん 排水管ロングブラシ - LEC(レック)
(4件のレビュー)

洗面台や浴室の配水管に詰まった髪の毛を簡単に取ることができます。排水パイプの「Sトラップ」に溜まる、詰まりや臭いの原因となる髪の毛やヌメリなどの汚れを落とします。直径約3.5cmの三角形ブラシが、髪の毛を絡み取るだけでなく、パイプについたヌメリも取ることができます。汚れたブラシに触ることなく捨てることができる、使い捨てタイプです。長さ約46cmのロング柄で、パイプの奥まで届きます。3本入りです。

用途排水管の掃除に仕様ロングブラシ材質柄:ポリプロピレン ブラシ:ポリプロピレン・ステンレス鋼線寸法(mm)Φ35×460H質量(g)39シリーズ激落ちくん内容量1パック(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28743768S00002
327
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 折れそうだけど折れない
製造業

洗面所の排水溝掃除に使用。
工事の際に排水口にホコリが大量に流れてしまい、一気に詰まった。
フレキシブルタイプのノズルが出しにくかった為、予備のこちらを選択。
詰まった排水口の突き棒としか使っていなかったのだが、意外と役に立った。
まず筐体がプラスチックで折れやすく見え、曲がったパイプの奥には入らないだろうと思っていたのだが、良く曲がる・・・結果的に指先が排水口につかるくらい奥まで押し込めて、詰まりが一気に取れた。
先端のブラシの根元が針金で頭がすぐに横に成ってしまうが、パイプの横に進むとそれが正解の向きになり本当に良く出来ている。
リピ買いしてます。

1が参考にしています
2025-06-06
用途: ちょいと曲がりやすいけど・・・

ちょっと先っちょのブラシ部分が曲がっちゃうけど、伸ばしてまたゴシゴシすれば良いからね。使い捨てではあるけど、しっかりした素材です。
あんまり汚れていないなら、洗って数回使えると思う。
私は、洗面所→台所シンク→お風呂→外の水栓排水口をやってからさようならしました。
すごーーーく大きなダンボール箱で届いたよ。
びっくりした。

1が参考にしています
2025-03-19
用途: しなりはある
製造業

奥まで入れないと詰まりが取れなかったので折れるか心配になったが、意外としなりがあった。
持った感触で判断しない方がいいです。
使い捨てだと思ってたんですが耐久性もあるため、清掃して保管にしました。

対象商品 : 28743768
2021-06-26
用途: 洗面所の排水管清掃
製造業

洗面所の排水管内の清掃は、トラップを外して清掃するのがベストだが、排水栓がポップアップ式の場合は一人作業で元の戻すのが面倒なため使いました。針金はプラスチック製の排水管を損傷しかねないので、髪の毛が効率よく取れていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする