曜日別特売

激落ちくん 黒カビくんカビとりジェル

激落ちくん 黒カビくんカビとりジェル - LEC(レック)激落ちくん 黒カビくんカビとりジェル - LEC(レック)激落ちくん 黒カビくんカビとりジェル - LEC(レック)激落ちくん 黒カビくんカビとりジェル - LEC(レック)激落ちくん 黒カビくんカビとりジェル - LEC(レック)激落ちくん 黒カビくんカビとりジェル - LEC(レック)激落ちくん 黒カビくんカビとりジェル - LEC(レック)激落ちくん 黒カビくんカビとりジェル - LEC(レック)
(6件のレビュー)

ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちない黒カビに!たれずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。カビ取り剤特有の刺激臭を抑えた低臭タイプです。

用途浴室いたカビの除去。内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、ゲル化剤寸法(mm)55×35×195Hシリーズ激落ちくん
注意
※本来の用途以外に使用しない。※必ず単独で使用する。酸性タイプの製品や食酢、アルコール、アンモニアなどと混ざると有害なガスが発生して危険。※一度に大量に使ったり、続けて長時間誓わない。※繊維製品、木製品などにつくと脱色するので注意。※目に入った時は、すぐに水で洗う。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例28744048C000911個(100g)130
762
759
835(税込)
当日出荷
28744407C000921個(200g)253
1,110
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

お風呂のカビに3提案 「GN黒カビくんカビとりジェル100g」篇 1分 レック
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28744407
2022-08-07
用途: タイル目地のカビ取り
石渡産業株式会社建設業・工事業

賃貸物件の入居者入れ替え時の浴室クリーニングに使用しました。
初めて使いましたが、期待以上のカビ除去が出来て、ビックリするほど満足しました。

2が参考にしています
対象商品 : 28744407
2022-08-03
用途: カビ取りに。
卸売・小売業

想像していたより、効きが悪い。
普通の泡タイプと比べて、劇的な差はない。
かえって、効きの悪い場所も。
泡タイプの方が浸透して綺麗になる箇所も有ります。
安い泡タイプをこまめに使う方が綺麗になると思いました。

対象商品 : 28744048
2021-09-23
用途: UB浴室
その他業種

黒色系のカビがほとんど除去でき...たすかりました。

対象商品 : 28744048
2020-09-19
用途: お風呂のコーキング部分のカビ取り

塗布後半日近く放置後、使い古しの歯ブラシで軽くこすってからシャワーでシャーっと洗い流すだけ
粘度が高いので垂直面でも垂れることがなくて重宝します
気温の高い時期に使用することをオススメします

対象商品 : 28744048
2020-05-27
用途: お風呂のカビ取り
小林歯科医院

お風呂の目地の黒いカビ取りに使用しました。大部分は取れましたが、まだ残りがあります。放置時間は1時間置きましが、もっと置けばよかったか?もう一度するか?一度で使い切りましたので、再度購入するか?迷ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 28744407
2020-02-24
用途: 浴室、窓枠の黒カビ取り
建設業・工事業

液だれが無く、透明(薄ピンク)の為、黒カビが取れたのかが見れる為、非常に重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする