黒カビくん カビとり泡スプレー

黒カビくん カビとり泡スプレー - LEC(レック)黒カビくん カビとり泡スプレー - LEC(レック)黒カビくん カビとり泡スプレー - LEC(レック)黒カビくん カビとり泡スプレー - LEC(レック)黒カビくん カビとり泡スプレー - LEC(レック)黒カビくん カビとり泡スプレー - LEC(レック)黒カビくん カビとり泡スプレー - LEC(レック)黒カビくん カビとり泡スプレー - LEC(レック)
(3件のレビュー)

浴室のガンコなカビを落とす。 密着する泡が黒カビに浸透し、漂白します。ガンコなカビの根までぐんぐん浸透し、黒カビを強力に除去します。塩素の力で真っ白に漂白します。浴室の壁やタイル、目地に生えたカビに効果的です。

用途浴室内のカビ取り成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.8%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)内容量1個(400mL)
注意
※本来の用途以外に使用しない。※必ず単独で使用する。酸性タイプの製品や食酢、アルコール、アンモニアなどと混ざると有害なガスが発生して危険。※一度に大量に使ったり、続けて長時間誓わない。※目より上の高さには絶対スプレーしない。※衣服や敷物に液がつくと脱色するので注意する。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28744416C00078本体
305
299
329(税込)
当日出荷
28744057C00144詰替え
261
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

お風呂のカビに3提案 「GN黒カビくんカビとり泡スプレー」篇 56秒 レック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28744416
2024-07-09
用途: 風呂場の黒ずみの除去
医療・福祉・介護関連業

カビキラーより 除去効果が高い感じがしました。
泡タイプだったのですが、強いて言えば容量が少ない気がしました。
大容量タイプがあれば 良いかなあと 思う感じでした。
除去効果は早くて嫌なツーンとした匂いも無く、作業もしやすかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 28744416
2022-09-19
用途: 普段気になる場所に
杣川工業株式会社

特に風呂で使っているいすなど効果が長持ちしていて満足です

対象商品 : 28744057
2020-05-27
用途: トイレ、風呂場に
有限会社 サロンド トミーサービス業

数回使わせて頂いていますが、黒カビがとてもよく取れます又、洗濯機にふりかけて数分後洗い流すととてもきれいになり気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする