LEC(レック)
角ハンガー用替ピンチ
壊れたピンチの交換用ピンチ。ヒモの長さが調節可能なので、ほとんどのハンガーに使用できる。半透明の本体カラーなので、違和感なくピンチを付け替えられる。
用途
洗濯ハンガー
仕様
角ハンガー用
材質
本体:ポリプロピレン、ヒモ:ナイロン
寸法(mm)
35×15×210H
質量(g)
58
タイプ
替ピンチ
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28744985
W-182
¥
218
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください