お風呂マグネット便利ポケット

お風呂マグネット便利ポケット - LEC(レック)お風呂マグネット便利ポケット - LEC(レック)お風呂マグネット便利ポケット - LEC(レック)お風呂マグネット便利ポケット - LEC(レック)お風呂マグネット便利ポケット - LEC(レック)お風呂マグネット便利ポケット - LEC(レック)お風呂マグネット便利ポケット - LEC(レック)お風呂マグネット便利ポケット - LEC(レック)

ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付き。ヌメリやすくかさばりがちなバス用小物をスッキリ収納できる。さびにくく水切れのよいステンレスワイヤー製マグネットなので外して丸洗いがで、浴室の壁にキズをつけないシリコンカバー付き強力磁石(浴室マグネット)磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単シェーバーやブラシ、洗顔チューブ、歯ブラシなどのバスグッズ収納に便利なマグネットポケット。 別売りのマグネット補助板でマグネットが付かない場所でも取り付け可能です。

用途シェーバーやブラシ、洗顔チューブ、歯ブラシなどのバスグッズ収納に材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、ポケット:ステンレス鋼線寸法(mm)115×80×140質量(g)60タイプ便利ポケット取付け方法マグネット耐荷重(g)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745037BB-511
1,262
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする