曜日別特売

お風呂マグネットフック

お風呂マグネットフック - LEC(レック)お風呂マグネットフック - LEC(レック)お風呂マグネットフック - LEC(レック)お風呂マグネットフック - LEC(レック)お風呂マグネットフック - LEC(レック)お風呂マグネットフック - LEC(レック)
(2件のレビュー)

ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付くのはご存知でしたか?超強力磁石(ネオジム磁石)使用しています。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。掛けやすい2重フックです。柄つきブラシやバスクリーナーなどの吊るし収納に便利です。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。2個入り、耐荷重500gです。

用途浴室インテリアに。材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、フック:ステンレス鋼線寸法(mm)35×25×60H質量(g)59耐荷重(g)500商品タイプ本体内容量1パック(2個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※落下による破損やケガにご注意ください。※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※電子医療機器、電子機器(時計、パソコンなど)、磁器を嫌うものには近づけないでください。※荷重制限をお守りください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745046BB-513
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28745046
2023-03-25
用途: 収納
その他業種

お風呂の掃除道具をかけるように購入。マグネットはとても強くて、いい商品でした。

対象商品 : 28745046
2020-04-28
用途: 体を洗うタオルかけ
鍵屋アート防犯タハラ

しっかり取り付きいい感じでした。色々試しましたが、一番良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする