お風呂マグネット石けん皿

お風呂マグネット石けん皿 - LEC(レック)お風呂マグネット石けん皿 - LEC(レック)お風呂マグネット石けん皿 - LEC(レック)お風呂マグネット石けん皿 - LEC(レック)お風呂マグネット石けん皿 - LEC(レック)お風呂マグネット石けん皿 - LEC(レック)

ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付くのはご存知でしたか?超強力磁石(ネオジム磁石)使用しています。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。水がかからず、石けんが長持ちする透明フタ付きです。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。耐荷重300gです。

用途浴室インテリアに。材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、フタ:メタクリル樹脂、石けん皿:ステンレス鋼線寸法(mm)135×100×75H耐荷重(g)300内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※落下による破損やケガにご注意ください。※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※電子医療機器、電子機器(時計、パソコンなど)、磁器を嫌うものには近づけないでください。※荷重制限をお守りください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745064B00077109せっけん皿
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
28745055BB-510145フタ付きせっけん皿
1,284
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする