曜日別特売

エアコン室外機カバー

エアコン室外機カバー - LEC(レック)エアコン室外機カバー - LEC(レック)エアコン室外機カバー - LEC(レック)エアコン室外機カバー - LEC(レック)エアコン室外機カバー - LEC(レック)エアコン室外機カバー - LEC(レック)
(8件のレビュー)

エアコン室外機を、雨・雪・ホコリによる汚れからガードします。汚れやすく、掃除しにくいオフシーズンの室外機を汚れから守りましょう。配管がすっきり通せる側面スリット付きです。風がふいても外れにくいヒモ付きです。上からかぶせるだけの簡単取り付けです。一般的な室外機に対応しているフリーサイズ(サイズが特殊な室外機は入らない場合があります)。

用途エアコン室外機用仕様エアコン材質本体:ポリエステル寸法(mm)820×320×640質量(g)121タイプ室外機カバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745229H00065
979
969
1,066(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28745229
2024-12-09
用途: 季節外の保管

風の強い地域なので約1年で破れます。しかし、室外機の耐久性が上がるので必需品です。

対象商品 : 28745229
2024-11-28
用途: エアコン外機不使用時の汚れ防止
教育・研究機関

使用対応年数が、環境によりますが一年位でしょうか。
金額的に満足ですが、もう少し長く使えたらなー。と思います。

対象商品 : 28745229
2023-10-19
用途: エアコンのシーズンオフ用に
医療・福祉・介護関連業

冬の積雪対策に購入してみました。深めのスリットが切ってあり、装着は容易でした。
つけたばかりなので耐久性はわかりません。

対象商品 : 28745229
2023-12-18
用途: 室外機の保護 冬季間のみ
農・林・水産業

値段相当のカバーです。
ただ、繰り返し使える感じで、ひもにより、しっかり固定できるように仕上がっています。 
今回初めて購入しましたが、安心して使える感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 28745229
2022-11-23
用途: エアコン室外機のシーズンオフ時
建設業・工事業

カバー生地がしっりしています。2シーズン使っていますがまだまだ使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 28745229
2022-05-14
用途: エアコンカバー

紫外線の当たる場所にあるエアコン室外機のカバーに使用。わりと劣化具合は少ない様。

1が参考にしています
対象商品 : 28745229
2022-01-19
用途: エアコン室外機の休止期の保護
サービス業

ダイキンの普通のエアコン室外機の休止期の保護のため購入しました。
少し余裕はありますが、装着しやすく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 28745229
2022-07-15
用途: いいものでした。
自動車・二輪車・自転車関連業

生地が薄いので取り扱い注意。
引っかけて、裂けてしまうかもしれませんが。
人の出入りが頻繁でない場所ならば、よさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする