アンパンマン ボーロカップ

アンパンマン ボーロカップ - LEC(レック)アンパンマン ボーロカップ - LEC(レック)アンパンマン ボーロカップ - LEC(レック)アンパンマン ボーロカップ - LEC(レック)アンパンマン ボーロカップ - LEC(レック)アンパンマン ボーロカップ - LEC(レック)

楽しみながら食べられる、アンパンマンの顔をモチーフにした、おかし保存ケースです。お出かけにも使えるフタ付き。フタには立体的なアンパンマンの顔がデザインされています。切り込みタイプの中フタから、ボーロやビスケットを少しずつ取り出せます。中フタはやわらかい素材なので手を入れても痛くないです。中フタやカップ側面にもアンパンマンたちがレリーフデザインされていますので、お子さまも楽しみながらおやつを食べられます。ひっくり返してもこぼれません。容量240ml。たっぷり入ります。安心の日本製です。

用途ボーロやビスケット入れに。材質本体・フタ:ポリプロピレン、中フタ:ポリエチレン寸法(mm)130×80×70H容量(mL)240質量(g)54タイプポーロカップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745448KK-311
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする