激落ちくん吸水クロス(3枚入)

激落ちくん吸水クロス(3枚入) - LEC(レック)激落ちくん吸水クロス(3枚入) - LEC(レック)激落ちくん吸水クロス(3枚入) - LEC(レック)激落ちくん吸水クロス(3枚入) - LEC(レック)激落ちくん吸水クロス(3枚入) - LEC(レック)激落ちくん吸水クロス(3枚入) - LEC(レック)

カビの予防には「水滴除去」が効果的。カビの原因となる水滴を、超吸水パワーで素早く簡単に除去する。浴槽や浴室壁、洗面台の水滴をしっかり吸収 フローリングワイパーなどに取り付ければ、天井など高い場所にもご使用できる。

用途浴槽や浴室壁、洗面台の水滴に。仕様クロス、カビ予防材質レーヨン85%+ポリエステル10%+ポリエチレン5%寸法(mm)300×200質量(g)54タイプ激落ちくん繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745974S00095
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする