HLa丸型ランジェリーネット

HLa丸型ランジェリーネット - LEC(レック)HLa丸型ランジェリーネット - LEC(レック)HLa丸型ランジェリーネット - LEC(レック)HLa丸型ランジェリーネット - LEC(レック)HLa丸型ランジェリーネット - LEC(レック)HLa丸型ランジェリーネット - LEC(レック)
(2件のレビュー)

ランジェリーをいたわるソフトメッシュネットを採用しています。洗濯物がかたよりにくい丸型ランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機・ドラム式洗濯機OKです。

用途ランジェリー用寸法(mm)Φ240質量(g)38タイプランジェリー用混率(%)ネット:ポリエステル100使用の目安キャミソール:4枚くらい、ストッキング:6枚くらい内容量1個
注意
※本品は家庭での洗濯用に開発された商品ですので、衣類の洗濯以外には使用しないでください。※洗濯物に表示されている洗濯方法に従って洗濯してください。※衣類の破損・伝線等のおそれがありますので、洗濯物の出し入れの際はファスナーにご注意ください。(ファスナーは最後までしっかり閉じてください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28746394W-448
305
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-20
用途: 使い勝手が良い
その他業種

立体構造なので洗濯物が入れやすいです。また、ネットの網目が程よい粗さなのでネットに入れた洗濯物の汚れが網目の細かいネットより落ちているような気がします。

対象商品 : 28746394
2024-06-12
用途: タイトル通り
その他業種

タイトル通り、なものから、
ぬいぐるみまで、形あるものを洗う際に助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする