HLa丸型くずよけネット

HLa丸型くずよけネット - LEC(レック)HLa丸型くずよけネット - LEC(レック)HLa丸型くずよけネット - LEC(レック)HLa丸型くずよけネット - LEC(レック)HLa丸型くずよけネット - LEC(レック)HLa丸型くずよけネット - LEC(レック)HLa丸型くずよけネット - LEC(レック)HLa丸型くずよけネット - LEC(レック)

糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用しています。洗濯物がかたよりにくい丸型ランドリーネットです。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぎます。丈夫な二度縫い構造です。用途別に分かりやすいカラーファスナーです。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。乾燥機・ドラム式洗濯機OKです。

用途衣類・バスタオル洗いに材質ネット:ポリエステル100%タイプ丸型目の粗さ細目内容量1個
注意
※本品は家庭での洗濯用に開発された商品ですので、衣類の洗濯以外には使用しないでください。※洗濯物に表示されている洗濯方法に従って洗濯してください。※衣類の破損・伝線等のおそれがありますので、洗濯物の出し入れの際はファスナーにご注意ください。(ファスナーは最後までしっかり閉じてください)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(Φmm)
使用の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28746403W-446特大68380セーター/トレーナー:2枚くらい、Yシャツ:3枚くらい、バスタオル:2枚くらい
425
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
28746419W-44759330セーター/トレーナー:1枚くらい、靴下/タイツ:8足くらい、バスタオル:1枚くらい
370
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする