曜日別特売

HLa筒型くずよけネット

HLa筒型くずよけネット - LEC(レック)HLa筒型くずよけネット - LEC(レック)HLa筒型くずよけネット - LEC(レック)HLa筒型くずよけネット - LEC(レック)HLa筒型くずよけネット - LEC(レック)HLa筒型くずよけネット - LEC(レック)HLa筒型くずよけネット - LEC(レック)

糸くずを寄せつけない細かいメッシュネットを採用している。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんである。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みを防ぐ。丈夫な二度縫い構造。用途別に分かりやすいカラーファスナー。家庭用ドライ洗剤でも使用できる。

用途セーター・トレーナー・バスタオル・Yシャツ用材質ネット:ポリエステル100%寸法(mm)約Φ400×550H質量(g)118タイプ筒型くずよけネット目の粗さ細目使用の目安セーター・トレーナー:5枚くらい、バスタオル:6枚くらい、Yシャツ:7枚くらい内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28746428W-444
653
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする