HLa浮型ブラジャーネット

HLa浮型ブラジャーネット - LEC(レック)HLa浮型ブラジャーネット - LEC(レック)HLa浮型ブラジャーネット - LEC(レック)HLa浮型ブラジャーネット - LEC(レック)HLa浮型ブラジャーネット - LEC(レック)HLa浮型ブラジャーネット - LEC(レック)HLa浮型ブラジャーネット - LEC(レック)HLa浮型ブラジャーネット - LEC(レック)

浮きの効果で水に浮いたまま洗えるので他の洗濯物とからまず、型くずれを防ぐランドリーネットです。ホックが引っ掛からず、生地を傷めにくい超厚クッションネットを使用しています。衣類を傷めないよう縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。丈夫な二度縫い構造です。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。

用途ブラジャー・ストッキング用材質ネット:ポリエステル100%、浮き:ポリエチレン内容量1個
注意
※乾燥機では使用できません。浮き板が熱で変形するおそれがあります。※ドラム式洗濯機では使用できません。浮き板が破損するおそれがあります。※洗濯物に洗濯方法の表示がある場合はその指示に従って洗濯してください。※衣類の破損・伝線等のおそれがありますので、洗濯物の出し入れの際はファスナーにご注意ください。(ファスナーは最後までしっかり閉じてください)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
使用の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28746455W-449Φ160×160H58浮型ブラジャーDカップまでのブラジャー:1枚、ストッキング:2足くらい
588
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
73375785W-450Φ190×180H73浮型ブラジャー(DX)Cカップまでのブラジャー:2枚、D~Fカップまでのブラジャー:1枚、ストッキング:4足くらい
708
689
758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする