Defiアルミ風呂いすワイド

Defiアルミ風呂いすワイド - LEC(レック)Defiアルミ風呂いすワイド - LEC(レック)Defiアルミ風呂いすワイド - LEC(レック)Defiアルミ風呂いすワイド - LEC(レック)Defiアルミ風呂いすワイド - LEC(レック)Defiアルミ風呂いすワイド - LEC(レック)

抗菌の品質が認められたものだけにつけられるSIAAマーク取得。抗菌製品技術協議会が認証した安心の抗菌仕様です。高級感がある大理石調の質感。落ち着いたカラーでくつろいだバス空間を演出します。特殊な製造法で透明感があるマーブル模様を実現しました。

用途お風呂用仕様アルミ風呂いす材質座面・キャップ:ポリプロピレン、脚:アルミニウム合金、すべり止め:EVA樹脂寸法(mm)370×305×355スモーク質量(g)790タイプDefi内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28746559BB-371
3,806
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする