CX 角形せんたくネット

CX 角形せんたくネット - LEC(レック)CX 角形せんたくネット - LEC(レック)CX 角形せんたくネット - LEC(レック)CX 角形せんたくネット - LEC(レック)CX 角形せんたくネット - LEC(レック)CX 角形せんたくネット - LEC(レック)CX 角形せんたくネット - LEC(レック)CX 角形せんたくネット - LEC(レック)
(3件のレビュー)

洗濯物の出し入れがしやすい広い開口部のランドリーネット。衣類を傷めないよう、縫い代はバイアステープでくるんであります。ファスナーカバーが付いているので、他の洗濯物や洗濯槽の痛みをふせぎます。洗濯中に開かないロック式ファスナーを採用。開けやすいツマミ付きです。丈夫な二度縫い構造です。家庭用ドライ洗剤でも使用できます。

用途衣類・バスタオル洗いにタイプ角型内容量1個
注意
※本品は家庭での洗濯用に開発された商品ですので、衣類の洗濯以外には使用しないでください。※洗濯物に表示されている洗濯方法に従って洗濯してください。※衣類の破損・伝線等のおそれがありますので、洗濯物の出し入れの際はファスナーにご注意ください。(ファスナーは最後までしっかり閉じてください)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
目の粗さ
使用の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28746665W-452500×500特大70細目ブラウス:5枚くらい、セーター、トレーナー:2枚くらい、バスタオル:3枚くらい、ズボン:3本くらい
501
499
549(税込)
当日出荷
20158355W-284600×600超特大95細目トレーナー・パーカー・セーター:4枚くらい、ズボン:3本くらい
741
649
714(税込)
当日出荷
28746726W-282500×500特大59粗目Yシャツ・ブラウス:4枚くらい、ズボン:2本くらい、バスタオル:3枚くらい
466
取扱い終了
代替品有
28746735W-283600×600超特大88粗目Yシャツ・ブラウス:6枚くらい、ズボン:3本くらい、シーツ:2枚くらい、タオルケット:1枚、バスタオル:4枚くらい
653
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28746726W-28228746437W-442W-282 HLa角型洗濯ネット LEC(レック) 28746437HLa角型洗濯ネットLEC(レック)1個
369
税込406
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: ドクターコートの洗濯に使用

大きく使いやすい。ただ、ジッパーの取っ手がカバーより大きく他の洗濯ものを傷つけそう。取っ手カバーがもう少し大きくするか工夫がほしい。

対象商品 : 20158355
2020-09-09
用途: 大物の洗濯
吉田建材

革ツナギの洗濯に使用 革ツナギが入るので洗濯機で洗えて楽

対象商品 : 20158355
2018-04-27
用途: 実験

実験に使用しております。網目も細かくて良い商品ですが価格がさらに下がると嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする