FUKUTOKU(福徳産業)
日本さゆり
吸湿性が良く、軽作業に最適な薄手タイプの女性用すべり止め手袋。
機能
吸湿性
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(すべり止め)
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28747487
#543
女性用(M)
21
7
9
18
純綿
白
35
420
10
1
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください