Loc-Line(ロックライン)
1/4” NPT雌ねじバルブ
こんなお得な商品も!
クーラントバルブ メネジタイプ
モノタロウ
¥
1,298
税込
¥
1,428
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様
ロックラインシステム:1/4システム
材質
アセタール樹脂
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28781157
21193
1パック(2個)
雌ねじ
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
28781279
29453-BLK
1パック(10個)
-
¥
8,602
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
34日以内出荷
返品不可
28781288
29453-G
1パック(10個)
-
¥
8,602
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
34日以内出荷
返品不可
28781263
29453
1パック(10個)
-
¥
9,780
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください