Loc-Line(ロックライン)
1/16” 丸ノズル (1/4”システム)
こんなお得な商品も!
クーラント丸ノズル
モノタロウ
¥
259
~
税込
¥
285
~
(4)
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
ノズル径
1/16
仕様
ロックラインシステム:1/4システム
材質
アセタール樹脂
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28781665
41402
1パック(4個)
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
28782706
49422
1パック(50個)
¥
8,550
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28782715
49422-BLK
1パック(50個)
¥
7,524
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
34日以内出荷
返品不可
28782724
49422-G
1パック(50個)
¥
7,524
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
34日以内出荷
返品不可
28782733
49422-W
1パック(50個)
¥
7,524
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください