Loc-Line(ロックライン)
1” フレアノズル (1/4”システム)
こんなお得な商品も!
クーラントフレアノズル
モノタロウ
¥
699
~
税込
¥
769
~
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質
アセタール樹脂
仕様
ロックラインシステム:1/4システム
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28781717
41407
1パック(2個)
-
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
28782907
49427
1パック(20個)
-
¥
7,460
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
28782916
49427-BLK
1パック(20個)
黒
¥
8,206
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
34日以内出荷
返品不可
28782925
49427-G
1パック(20個)
グレー
¥
8,206
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください