Loc-Line(ロックライン)
1/4” BSPTコネクター (1/4”システム)
こんなお得な商品も!
クーラントコネクター
モノタロウ
¥
269
~
税込
¥
296
~
(2)
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質
アセタール樹脂
仕様
ロックラインシステム:1/4システム
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28781805
41418
1パック(4個)
-
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
28783178
49438
1パック(50個)
-
¥
6,840
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
28783187
49438-BLK
1パック(50個)
黒
¥
7,524
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
34日以内出荷
返品不可
28783196
49438-G
1パック(50個)
グレー
¥
7,524
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください