Loc-Line(ロックライン)
1/4” ロックラインホース1.52m(5フィート)コイル
こんなお得な商品も!
クーラントホース
モノタロウ
¥
3,898
~
税込
¥
4,288
~
(7)
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質
アセタール樹脂
仕様
ロックラインシステム:1/4システム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28782584
49419
-
¥
4,960
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
28782593
49419-BLK
黒
¥
5,456
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
34日以内出荷
返品不可
28782609
49419-G
グレー
¥
5,456
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
34日以内出荷
返品不可
28782618
49419-W
白
¥
5,456
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください