Loc-Line(ロックライン)
216×305mm(8-1/2”×12”) クイックシールドキット
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様
ロックラインシステム:3/4システム
寸法(mm)
シールド:216×305
材質(ホース)
アセタール樹脂 (シールド:耐衝撃ポリカーボネート)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28786249
60527
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください