曜日別特売

車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー

車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー - 積水樹脂
(1件のレビュー)

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。
【更に高い視認性】
3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています
【高い復元性と耐久性】
特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。

用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。材質(本体)特殊ウレタン樹脂材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量270g/基内容量1本
注意
※施工には別売り専用接着剤『ロードボンド』をご使用ください。
全8種類を絞り込む
高さ(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28804433PC-40NSRW-DS400オレンジ
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804449PC-65NSRW-DS650オレンジ
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804458PC-80NSRW-DS800オレンジ
17,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804467PC-100NSRW-DS1000オレンジ
18,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804476PC-40NSGW-DS400-
15,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804485PC-65NSGW-DS650-
16,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804494PC-80NSGW-DS800-
17,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
28804503PC-100NSGW-DS1000-
18,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28804458
2023-11-12
用途: 仕事
建設業・工事業

物は良いのですが値段が高いです。モノタロウさんが10パーセント
オフの時に購入したのでモノタロウさん頻繁に10パーセントオフお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする