電極式汚水水中ポンプ Aシリーズ

電極式汚水水中ポンプ Aシリーズ - エレポン

フロートスイッチ、液面リレー、制御盤、呼水・フートバルブ、
ポンプ小屋や付帯設備のスペースが不要で、自動制御用電気工事の必要もありません。
常に正確に、確実に自動制御ができ、耐久性に優れ、設備用ポンプとして高い信頼性を発揮します。
液面調節幅が広く、調節も容易に行えます。

材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)90内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)90材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
対応溶液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28805167AⅡ-250-2TA400.25三相2005070.09液質:汚水、液温:0~40℃
112,500
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805176AⅡ-250-2TA400.25三相2006070.09液質:汚水、液温:0~40℃
112,500
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805185AⅡ-250SA400.25単相1005070.09液質:汚水、液温:0~40℃
112,500
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805194AⅡ-250SA400.25単相1006070.09液質:汚水、液温:0~40℃
112,500
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805203AⅡ-400-2TA500.4三相2005090.11液質:汚水、液温:0~40℃
129,100
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805219AⅡ-400-2TA500.4三相200609.50.1液質:汚水、液温:0~40℃
129,100
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805228AⅡ-400SA500.4単相1005090.11液質:汚水、液温:0~40℃
129,100
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805237AⅡ-400SA500.4単相100609.50.1液質:汚水、液温:0~40℃
129,100
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805246AⅡ-750-2TA500.75三相2005013.50.1液質:汚水、液温:0~40℃
142,300
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805255AⅡ-750-2TA500.75三相20060140.12液質:汚水、液温:0~40℃
142,300
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする