小型汚水水中ポンプ ADⅡ型

小型汚水水中ポンプ ADⅡ型 - エレポン

正確で長寿命の液面検出機構を備えています。油水・汚水を問わず広範囲な用途に使用できます。
据付基礎工事、フートバルブ、自動化機器(液面検出器、リレー、制御盤)などが不要で、
設置は電源をつなぐだけの簡単さです。制御装置は、簡単に調節できます。

材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)140内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)140材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
対応溶液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28805264ADⅡ-200S320.2単相1005050.08液質:汚水、液温:0~40℃
76,200
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805273ADⅡ-200S320.2単相1006050.08液質:汚水、液温:0~40℃
76,200
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805289ADⅡ-250-2T400.25三相2005070.09液質:汚水、液温:0~40℃
89,400
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805298ADⅡ-250-2T400.25三相2006070.09液質:汚水、液温:0~40℃
89,400
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805307ADⅡ-250S400.25単相1005070.09液質:汚水、液温:0~40℃
89,400
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805316ADⅡ-250S400.25単相1006070.09液質:汚水、液温:0~40℃
89,400
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805325ADⅡ-400-2T500.4三相2005090.11液質:汚水、液温:0~40℃
99,300
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805334ADⅡ-400-2T500.4三相200609.50.1液質:汚水、液温:0~40℃
99,300
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805343ADⅡ-400S500.4単相1005090.11液質:汚水、液温:0~40℃
99,300
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805359ADⅡ-400S500.4単相100609.50.1液質:汚水、液温:0~40℃
99,300
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805368ADⅡ-750-2T500.75三相2005013.50.1液質:汚水、液温:0~40℃
120,800
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805377ADⅡ-750-2T500.75三相20060140.12液質:汚水、液温:0~40℃
120,800
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする