小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型

小型樹脂製汚物水中ポンプ EP型 - エレポン

高機能樹脂とステンレスを組み合わせ、軽量・コンパクト化を実現しました。
接合面を改善しシール性能および耐食性を強化しました。

材質【電動機】フレーム:SUS403、シャフト:SUS420J2、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)5絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ材質(ポンプ部)羽根車:合成樹脂、ケーシング:合成樹脂、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC×SiC(接液側)、セラミック×カーボン(電動機側)配管接続方式ネジ込みフランジ内容量1台
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
対応溶液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28805386EP-150-2T400.15三相200503.90.1液質:汚水、液温:0~40℃
77,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805395EP-150-2T400.15三相200603.90.1液質:汚水、液温:0~40℃
77,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805404EP-150-2TD400.15三相200503.90.1液質:汚水、液温:0~40℃
97,900
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805413EP-150-2TD400.15三相200603.90.1液質:汚水、液温:0~40℃
97,900
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805429EP-150-2TDN400.15三相200503.90.1液質:汚水、液温:0~40℃
114,800
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805438EP-150-2TDN400.15三相200603.90.1液質:汚水、液温:0~40℃
114,800
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805447EP-150S400.15単相100503.90.1液質:汚水、液温:0~40℃
77,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805456EP-150S400.15単相100603.90.1液質:汚水、液温:0~40℃
77,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805465EP-150SD400.15単相100503.90.1液質:汚水、液温:0~40℃
97,900
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805474EP-150SD400.15単相100603.90.1液質:汚水、液温:0~40℃
97,900
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805483EP-150SDN400.15単相100503.90.1液質:汚水、液温:0~40℃
114,800
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805499EP-150SDN400.15単相100603.90.1液質:汚水、液温:0~40℃
114,800
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805508EP-250-2T400.25三相200505.30.13液質:汚水、液温:0~40℃
82,300
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805517EP-250-2T400.25三相200605.40.13液質:汚水、液温:0~40℃
82,300
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805526EP-250-2TD400.25三相200505.30.13液質:汚水、液温:0~40℃
103,100
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805535EP-250-2TD400.25三相200605.40.13液質:汚水、液温:0~40℃
103,100
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805544EP-250-2TDN400.25三相200505.30.13液質:汚水、液温:0~40℃
120,600
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805553EP-250-2TDN400.25三相200605.40.13液質:汚水、液温:0~40℃
120,600
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805569EP-250S400.25単相100505.30.13液質:汚水、液温:0~40℃
82,300
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805578EP-250S400.25単相100605.40.13液質:汚水、液温:0~40℃
82,300
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805587EP-250SD400.25単相100505.30.13液質:汚水、液温:0~40℃
103,100
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805596EP-250SD400.25単相100605.40.13液質:汚水、液温:0~40℃
103,100
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805605EP-250SDN400.25単相100505.30.13液質:汚水、液温:0~40℃
120,600
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805614EP-250SDN400.25単相100605.40.13液質:汚水、液温:0~40℃
120,600
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805623EP-400-2T500.4三相200507.20.16液質:汚水、液温:0~40℃
91,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805639EP-400-2T500.4三相200606.80.16液質:汚水、液温:0~40℃
91,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805648EP-400-2TD500.4三相200507.20.16液質:汚水、液温:0~40℃
115,400
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805657EP-400-2TD500.4三相200606.80.16液質:汚水、液温:0~40℃
115,400
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805666EP-400-2TDN500.4三相200507.20.16液質:汚水、液温:0~40℃
132,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805675EP-400-2TDN500.4三相200606.80.16液質:汚水、液温:0~40℃
132,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805684EP-400S500.4単相100507.20.16液質:汚水、液温:0~40℃
91,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805693EP-400S500.4単相100606.80.16液質:汚水、液温:0~40℃
91,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805709EP-400SD500.4単相100507.20.16液質:汚水、液温:0~40℃
115,400
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805718EP-400SD500.4単相100606.80.16液質:汚水、液温:0~40℃
115,400
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805727EP-400SDN500.4単相100507.20.16液質:汚水、液温:0~40℃
132,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805736EP-400SDN500.4単相100606.80.16液質:汚水、液温:0~40℃
132,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805745EP-750-2T500.75三相200509.20.22液質:汚水、液温:0~40℃
108,400
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805754EP-750-2T500.75三相200609.40.22液質:汚水、液温:0~40℃
108,400
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805763EP-750-2TD500.75三相200509.20.22液質:汚水、液温:0~40℃
136,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805779EP-750-2TD500.75三相200609.40.22液質:汚水、液温:0~40℃
136,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805788EP-750-2TDN500.75三相200509.20.22液質:汚水、液温:0~40℃
148,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805797EP-750-2TDN500.75三相200609.40.22液質:汚水、液温:0~40℃
148,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする