小型汚水水中ポンプ JⅡ型

小型汚水水中ポンプ JⅡ型 - エレポン

設置場所を選ばない小型サイズです。信頼性豊かなモータ保護装置を内蔵した、タフな機能です。
独特の軸封機構をはじめとする強力耐久機構が、 土砂水にも平気な優れた耐磨耗性と長時間連続運転を可能にしています。
呼水なしで簡単にスタートできます。静かな運転音が使用場所の幅を広げます。

材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式非自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)90内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)90材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
対応溶液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28805806JⅡ-250-2T400.25三相2005070.09液質:汚水、液温:0~40℃
71,200
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805815JⅡ-250-2T400.25三相2006070.09液質:汚水、液温:0~40℃
71,200
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805824JⅡ-250S400.25単相1005070.09液質:汚水、液温:0~40℃
71,200
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805833JⅡ-250S400.25単相1006070.09液質:汚水、液温:0~40℃
71,200
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805849JⅡ-400-2T500.4三相2005090.11液質:汚水、液温:0~40℃
82,700
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805858JⅡ-400-2T500.4三相200609.50.1液質:汚水、液温:0~40℃
82,700
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805867JⅡ-400S500.4単相1005090.11液質:汚水、液温:0~40℃
82,700
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805876JⅡ-400S500.4単相100609.50.1液質:汚水、液温:0~40℃
82,700
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805885JⅡ-750-2T500.75三相2005013.50.1液質:汚水、液温:0~40℃
105,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28805894JⅡ-750-2T500.75三相20060140.12液質:汚水、液温:0~40℃
105,800
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする